DIVERSITECH ACB-36 A / c -kiinnike 36 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2RTT 6XJJ0

DIVERSITECH ACB-36 A/c -kiinnitysteline 36 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2RTT Malli: ACB-36Ristiviite: 6XJJ0

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€114.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikiinnike
Prod. KuvausIlmastointikiinnike, 36 "
Tyyppi36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7465
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProd. KuvausTyyppiHinta
DIVERSITECH ACB-30 A / c -kiinnike 30 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2RTR 6XJH9 ACB-30Ilmastointikiinnike, 30 "30 "€130.66
DIVERSITECH ACB-42 A / c Asennusteline 42 Tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2RTU 6XJJ1 ACB-42Ilmastointikiinnike, 42 "42 "€131.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH ACB-36 A/c -kiinnitysteline 36 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€114.11 / yksikkö