DIVERSITECH ACB-42 A / c Asennusteline 42 Tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2RTU 6XJJ1

DIVERSITECH ACB-42 A/c -kiinnitysteline 42 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2RTU Malli: ACB-42Ristiviite: 6XJJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikiinnike
Prod. KuvausIlmastointikiinnike, 42 "
Tyyppi42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.588
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProd. KuvausTyyppiHinta
DIVERSITECH ACB-30 A / c -kiinnike 30 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2RTR 6XJH9 ACB-30Ilmastointikiinnike, 30 "30 "€130.66
DIVERSITECH ACB-36 A / c -kiinnike 36 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2RTT 6XJJ0 ACB-36Ilmastointikiinnike, 36 "36 "€114.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH ACB-42 A/c -kiinnitysteline 42 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€131.88 / yksikkö