DIVERSI-PLAST 39817 Nestable Tote 23 tuuman pituus luonnollinen PK3 | AH2NLB 2CEV1

DIVERSI-PLAST 39817 Nestable Tote 23 tuuman pituus Natural PK3

Varastossa
Tuote: AH2NLB Malli: 39817Ristiviite: 2CEV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesivä kontti
VäriLuonnollinen
Sisäkorkeus11.5 "
Sisäpituus20.375 "
Sisäleveys12.75 "
Kantavuus50 lbs.
MateriaaliAallotettu erittäin tiheä polyeteeni
Ulkopuolella12 "
Ulkopituus23 "
Ulkopuolinen leveys15.625 "
Tilavuus1.72 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.037
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)46.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaHinta
DIVERSI-PLAST 39816 Nestable Tote 23 tuuman pituus sininen PK3 | AH2NLA 2CEU9 39816sininen11.5 "20.375 "12.75 "12 "€186.87
DIVERSI-PLAST 39818 Nestable Tote 23 Tuuman Punainen PK3 | AH2NLC 2CEV2 39818punainen11.5 "20.375 "12.75 "12 "€186.87
DIVERSI-PLAST 39820 Nestable Tote 23 tuuman pituus sininen PK3 | AH2NLD 2CEV4 39820sininen15.5 "20.25 "13.75 "16 "€203.27
DIVERSI-PLAST 39821 Nestable Tote 23 tuuman pituus luonnollinen PK3 AH2NLE 2CEV5 39821Luonnollinen15.5 "20.25 "13.75 "16 "€203.27
DIVERSI-PLAST 39822 Nestable Tote 23 Tuuman Punainen PK3 | AH2NLF 2CEV6 39822punainen15.5 "20.25 "13.75 "16 "€203.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSI-PLAST 39817 Nestable Tote 23 tuuman pituus Natural PK3
€186.87 / yksikkö