Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9541PK ulkopeilin kiinnityspultti 1 tuuma - 25 kpl pakkaus | AD3PEF 40K758

DISCO 9541PK ulkopeilin kiinnityspultti, 1 tuuma - 25 kpl

Varastossa
Tuote: AD3PEF Malli: 9541PKRistiviite: 40K758

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
Värikromi
Pituus1"
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DISCO 1589PK ulkopeilin kiinnityspultti 26mm - 25 kpl pakkaus | AD3PEH 40K760 1589PK26mm€32.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9541PK ulkopeilin kiinnityspultti, 1 tuuma - 25 kpl
€28.02 / yksikkö