Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1589PK ulkopeilin kiinnityspultti 26mm - 25 kpl pakkaus | AD3PEH 40K760

DISCO 1589PK ulkopeilin kiinnityspultti 26 mm - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3PEH Malli: 1589PKRistiviite: 40K760

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
Värikromi
Pituus26mm
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DISCO 9541PK ulkopeilin kiinnityspultti 1 tuuma - 25 kpl pakkaus | AD3PEF 40K758 9541PK1"€28.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1589PK ulkopeilin kiinnityspultti 26 mm - 25 kpl pakkaus
€32.98 / yksikkö