Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9371PK Tunkkimutteri, Teräs, 1/4-20 Kierrekoko, 25Pk | AD3PEG 40K759

DISCO 9371PK jakkimutteri, teräs, kierrekoko 1/4-20, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PEG Malli: 9371PKRistiviite: 40K759

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Mutteritunkki
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9371PK jakkimutteri, teräs, kierrekoko 1/4-20, 25 pk
€53.31 /pakkaus