Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5596PK Mutteri suulakepuristettu, 1.00 mm kierrekoko, 24 mm pituus, 25 pk | AD3PFA 40K776

DISCO 5596PK Mutteri suulakepuristettu, kierrekoko 1.00 mm, pituus 24 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFA Malli: 5596PKRistiviite: 40K776

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan17 / 32 "
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.010 - 0.165 "
Korkeus13mm
Pituus24mm
MateriaaliTeräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1mm
Tyyppipursotettu
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5596PK Mutteri suulakepuristettu, kierrekoko 1.00 mm, pituus 24 mm, 25 pk
€8.66 /pakkaus