Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC WR-5 -sylinterin levitys 1 tonni AC9ULL 3KD94

ENERPAC WR-5 sylinterin levitys 1 tonni

Varastossa
Tuote: AC9ULL Malli: WR-5Ristiviite: 3KD94
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
€767.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevitä sylinteri
Koko1 sävyinen.
Mitat B8.78 "
Mitat D6.25 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Maks. Levitän3.7 "
Max. Levittävä voima1 sävyinen.
Nimelliskapasiteetti1 sävyinen.
VirtalähdeHydraulinen
Levittävä voima1 sävyinen.
Kärjen välys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kärjen välys (tuumaa) (0.38)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen välysHinta
ENERPAC WR-15 -sylinterin levitys | AC9ULK 3KD93 WR-151.26 "€1,966.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WR-5 sylinterin levitys 1 tonni
€767.10 / yksikkö