Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 2133PK Pidike, Musta, Nylon, 8mm Reikäkoko, 23mm Pituus, 25Pk | AD3NYG 40K620

DISCO 2133PK pidike, musta, nailon, 8 mm reiän koko, 23 mm pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NYG Malli: 2133PKRistiviite: 40K620

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.16mm
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko8mm
Niitti Dia.8mm
Niitin pituus23mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 2133PK pidike, musta, nailon, 8 mm reiän koko, 23 mm pituus, 25 pk
€23.05 /pakkaus