Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TROEMNER 7253-1W kalibrointipainosarja 50 - 2 g kiillotettu | AF4AHB 8N591

TROEMNER 7253-1W kalibrointipainosarja 50 - 2g kiillotettu

Varastossa
Tuote: AF4AHB Malli: 7253-1WRistiviite: 8N591

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€473.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipainosarja
KalibrointitodistusNVLAP
luokka1
NoudattaminenANSI, ASTM
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliSeosterästä 8 ruostumatonta terästä
Mittaustyyppimetrinen
Nimellinen massa50 - 2 g
Palojen lukumäärä3
Paino tyyliRuuvinuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusluokkaSuorittaa loppuunMateriaaliNimellinen massaPalojen lukumääräPaino tyyliHinta
TROEMNER 8470 Kalibrointipainosarja 1kg - 100g satiini | AF3PQB 8AL03 8470Ei4Satiini316 Ruostumaton teräs1kg - 100g5sylinteri€539.37
TROEMNER 8470T -kalibrointipainosarja 1kg - 100g | AF3RJG 8CHX7 8470Tjäljitettävissä4Kiiltävä316 Ruostumaton teräs1kg - 100g5Ruuvinuppi€1,010.68
TROEMNER 7267-1GW Kalibrointipainosarja 5 g-1 mg | AF3ZYZ 8MXG5 7267-1GWNVLAP1KiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä5 g - 1 mg3Ruuvinuppi€1,869.07
TROEMNER 7268-1GW kalibrointipaino asetettu 5kg - 2g | AF3ZZA 8MXG6 7268-1GWNVLAP1KiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä5kg - 2g3Ruuvinuppi€1,978.67
TROEMNER 7269-1W kalibrointipainosarja 5kg - 20g | AF3ZZB 8MXG7 7269-1WNVLAP1KiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä5kg - 20g3Ruuvinuppi€1,682.91
TROEMNER 7269-1GW kalibrointipainosarja 5kg - 20g | AF3ZZC 8MXG8 7269-1GWNVLAP1KiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä5kg - 20g3Ruuvinuppi€1,860.34
TROEMNER 7250-00W Kalibrointipainosarja 2 g-1 mg | AF4AGY 8N588 7250-00WNVLAP-KiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä2 g - 1 mg3Ruuvinuppi€492.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER 7253-1W kalibrointipainosarja 50 - 2g kiillotettu
€473.46 / yksikkö