Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 2063PK Retainer, Nylon, 7mm Rivet Dia., 15mm Length, 50Pk | AD3NZB 40K638

DISCO 2063PK pidike, nailon, 7 mm niitti, pituus 15 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NZB Malli: 2063PKRistiviite: 40K638

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriValkoinen
Pää Dia.13mm
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko7mm
Niitti Dia.7mm
Niitin pituus15mm
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppiOven verhoilupaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 2063PK pidike, nailon, 7 mm niitti, pituus 15 mm, 50 pk
€12.14 /pakkaus