Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U20300.008.7200 Threaded Rod Carbon Steel 2-56 | AB8UEG 29DM76

APPROVED VENDOR U20300.008.7200 kierretanko hiiliteräs 2-56

Varastossa
Tuote: AB8UEG Malli: U20300.008.7200Ristiviite: 29DM76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus6ft.
Temp. alueEi arvioitu
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2-56
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0261
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKokonaispituusRockwellin kovuusVetolujuusKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20300.037.8888 kierretanko sinkki 3/8-16 x 10 jalkaa | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-sinkki10ft.Ei arvioitu65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.008.7200 kierretanko hiiliteräs 2-56
€12.81 / yksikkö