Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10970PK pultti, koiran kärki, 0.80 mm kierrekoko, 20 mm pituus, 50 pk | AD3PFJ 40K784

DISCO 10970PK pultti, koiran kärki, kierrekoko 0.80 mm, pituus 20 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFJ Malli: 10970PKRistiviite: 40K784

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
Drive TypeHex
Kuljettajan koko8mm
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pään väriMusta
Pää Dia.8mm
Pään korkeus4mm
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys8mm
Pituus20ft.
MateriaaliTeräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen koko0.80mm
TyyppiKoiran kohta
Aluslevy OD12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10970PK pultti, koiran kärki, kierrekoko 0.80 mm, pituus 20 mm, 50 pk
€18.03 /pakkaus