Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10795PK mutteri suulakepuristettu, 1.41 mm kierrekoko, 16 mm pituus, 25 pk | AD3PEY 40K774

DISCO 10795PK Mutteri suulakepuristettu, kierrekoko 1.41 mm, pituus 16 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PEY Malli: 10795PKRistiviite: 40K774

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan9.5mm
Dia / kierteen koko#8
Suorittaa loppuunOrgaaninen sinkki
Paneelin paksuus0.65 - 3.8mm
Korkeus10mm
Pituus16
MateriaaliTeräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1.41mm
Tyyppipursotettu
Leveys12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10795PK Mutteri suulakepuristettu, kierrekoko 1.41 mm, pituus 16 mm, 25 pk
€38.46 /pakkaus