Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZH7 Polvisuojat Epäpuhtaat Eva Foam 1 Koko - 1 Pari | AE4VMX

WESTWARD 5MZH7 polvisuojat Nonmarring Eva Foam 1 koko - 1 pari

Varastossa
Tuote: AE4VMX Malli: 5MZH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliPoly Pro
SulkemistyyppiPikavapautus
VäriSininen / valkoinen
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaaliEVA Foam
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
TyyliLiukumaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriTyynyn materiaaliTyyliPkg. MääräHinta
WESTWARD 5MZH5 polvisuojat kääntyvä polyeteeni 1 koko - 1 pari | AE4VMV 5MZH5Koukku ja silmukkaMusta / HarmaapolyeteeniKääntyvä2€17.56
WESTWARD 5MZH6 Polvisuojat Hard Shell Eva Foam 1 koko - 1 pari | AE4VMW 5MZH6PikavapautusMusta / valkoinenEVA FoamKääntyvä2€31.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZH7 polvisuojat Nonmarring Eva Foam 1 koko - 1 pari
€40.12 /pakkaus