Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10097PK Pultin runko, 1.00 mm kierrekoko, 16 mm pituus, 50 pk | AD3PFK 40K785

DISCO 10097PK Pultin runko, kierrekoko 1.00 mm, pituus 16 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFK Malli: 10097PKRistiviite: 40K785

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
Drive TypeHex
Kuljettajan koko10mm
Suorittaa loppuunSinkki ja keltainen
Pään väriKeltainen
Pää Dia.10mm
Pään korkeus4mm
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys10mm
Pituus16
MateriaaliTeräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen koko1mm
Tyyppielin
Aluslevy OD18.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10097PK Pultin runko, kierrekoko 1.00 mm, pituus 16 mm, 50 pk
€38.51 /pakkaus