Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2200-20 -jännitetunnistin 6 tuuman pituus 50 - 1000vac | AE9FYR 6JHY1

MILWAUKEE 2200-20 Jännitteenilmaisin 6 tuumaa Pituus 50 - 1000vac

Varastossa
Tuote: AE9FYR Malli: 2200-20Ristiviite: 6JHY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJänniteilmaisin
ÄänihälytysKyllä
Akun tyyppiAAA
osoitusKuuluva ja visuaalinen
Pituus6"
TurvallisuusarviointiCat IV 1000V
Kytkimen tyyppiON / OFF-
Jännitealue50 - 1000 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8531800025
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtakytkin (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Vinkki pistorasioiden tarkistamiseen, taskuklipsi, vilkkuva punainen valo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTurvallisuusarviointiJännitealueHinta
MILWAUKEE 2203-20 -jännitetunnistin 10 - 1000vac Led | AF6XAP 20LN62 2203-205 59 / 64 "CAT IV 1000 VAC10 - 1000 VAC€45.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2200-20 Jännitteenilmaisin 6 tuumaa Pituus 50 - 1000vac
€35.96 / yksikkö