Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK 098-M1 Lukitusaluspultti, 3mm Pultti, Hiiliteräs, 200Pk | AH7CTG 36RL45

DISC-LOCK 098-M1 lukkoaluslevyn pultti, 3 mm:n pultti, hiiliteräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTG Malli: 098-M1Ristiviite: 36RL45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin3"
Sisällä Dia.3.81mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.8.6mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko3"
Paksuus2.03mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK 098-M1 lukkoaluslevyn pultti, 3 mm:n pultti, hiiliteräs, 200 pk
€107.21 /pakkaus