ALLEGRO SAFETY 9912-EF Huoltovapaa CF SAR -asennelma, LP-sovittimilla | CD4UZX

ALLEGRO SAFETY 9912-EF Huoltovapaa CF SAR -kokoonpano, LP-sovittimilla

Varastossa
Tuote: CD4UZX Malli: 9912-EF

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu
Hupun viimeistelyPolypinnoitettu DuPont Tyvek
Lens MaterialKirkas polyesteri
Linssin koko6 "x 12"
vastusRoiskeenkestävä huppu ja ruokalappu
jousitusImukykyinen vaahtomuovi otsapanta
TyyppiYksittäinen ruokalappu, täysin kertakäyttöinen Tyvek

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505008090
Alkuperämaa0

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9912-EF Huoltovapaa CF SAR -kokoonpano, LP-sovittimilla
€198.16 / yksikkö