Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N6182 ilmajohdon kytkentä, 1/2 tuuman Npt | AE4CRB 5JJH2

GUARDAIR N6182 Air Line Coupling, 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE4CRB Malli: N6182Ristiviite: 5JJH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalinjan kytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N6182 Air Line Coupling, 1/2 tuuman Npt
€14.58 / yksikkö