DINEX DXDCF6 Kylmäruoka Taulukko 6 No | AE7RYV 6AEJ0

DINEX DXDCF6 Kylmäruokapöytä 6 Kuoppa

Tuote: AE7RYV Malli: DXDCF6Ristiviite: 6AEJ0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€24,596.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän ruoan taulukko
Ampeeria11.5
RullamateriaaliTermoplastinen elastomeeri
Pyörän tyyppiHD merkitsemätön kääntö
VäriHopea
Syvyys30 "
Korkeus36 "
Omistaa6 täysikokoista pannua
Pituus91 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VaiheYksi
Tyyppi6-No
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 335.25
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)231.14
HS-koodi8418500080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaOmistaaPituusTyyppiHinta
DINEX DXDCF23 Kylmäruokapöytä 2-kuoppainen AE7RYQ 6AEH6 DXDCF239.52 täysikokoista pannua35 "2-No€15,080.70
DINEX DXDCF37 Kylmän ruoan taulukon 3 kuoppa | AE7RYR 6AEH7 DXDCF379.53 täysikokoista pannua49 "3-No€17,598.33
DINEX DXDCF47 Kylmäruoka Taulukko 4 Kaivo | AE7RYT 6AEH8 DXDCF479.54 täysikokoista pannua63 "4-No€18,722.01
DINEX DXDCF57 Kylmän ruoan taulukko 5 kuoppa | AE7RYU 6AEH9 DXDCF5711.55 täysikokoista pannua77 "5-No-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXDCF6 Kylmäruokapöytä 6 Kuoppa
€24,596.45 / yksikkö