DINEX DXDCF37 Kylmän ruoan taulukon 3 kuoppa | AE7RYR 6AEH7

DINEX DXDCF37 Kylmäruokapöytä 3 Kuoppa

Varastossa
Tuote: AE7RYR Malli: DXDCF37Ristiviite: 6AEH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,598.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän ruoan taulukko
Ampeeria9.5
RullamateriaaliTermoplastinen elastomeeri
Pyörän tyyppiHD merkitsemätön kääntö
VäriHopea
Syvyys30 "
Korkeus36 "
Omistaa3 täysikokoista pannua
Pituus49 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VaiheYksi
Tyyppi3-No
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 238.14
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi8418500080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaOmistaaPituusTyyppiHinta
DINEX DXDCF23 Kylmäruokapöytä 2-kuoppainen AE7RYQ 6AEH6 DXDCF239.52 täysikokoista pannua35 "2-No€15,080.70
DINEX DXDCF47 Kylmäruoka Taulukko 4 Kaivo | AE7RYT 6AEH8 DXDCF479.54 täysikokoista pannua63 "4-No€18,722.01
DINEX DXDCF57 Kylmän ruoan taulukko 5 kuoppa | AE7RYU 6AEH9 DXDCF5711.55 täysikokoista pannua77 "5-No-
Tarjouspyyntö
DINEX DXDCF6 Kylmäruoka Taulukko 6 No | AE7RYV 6AEJ0 DXDCF611.56 täysikokoista pannua91 "6-No€24,596.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXDCF37 Kylmäruokapöytä 3 Kuoppa
€17,598.33 / yksikkö