Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 969-8NS urospuolinen kyynärpääpuristus messinki 1/2 tuuman putki | AH3PZN 32WH12

CMI 969-8NS urospuolinen kyynärpääpuristus messinkiä 1/2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH3PZN Malli: 969-8NSRistiviite: 32WH12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
YhteysPakkaus x putki
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko1 / 2 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 969-10-12NS urospuolinen kyynärpääpuristus messinki 150psi | AH3PZH 32WH03 969-10-12NSMies kyynärpää3 / 4 "3 / 4-145 / 8 "€67.23
CMI 969-12NS Miehen kyynärpään puristus 150 psi | AH3PZJ 32WH04 969-12NSMies kyynärpää3 / 4 "3 / 4-141 / 2 "€63.17
CMI 969-4-6NS Miehen kyynärpääpuristus messinki 3/8 tuuman putki | AH3PZK 32WH05 969-4-6NSMies kyynärpää3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€24.60
CMI 969-6-6NS urospuolinen kyynärpääpuristus messinki 3/8 tuuman putki | AH3PZL 32WH08 969-6-6NSMies kyynärpää3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€21.09
CMI 969-6-8NS Miehen kyynärpääpuristus messinki 1/2 tuuman putki | AH3PZM 32WH10 969-6-8NSMies kyynärpää1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "€29.22
CMI 980-4NS Uros Kyynärpää Compression Messinki 1/8In Pipe | AH3QAG 32WH30 980-4NSMiehen kyynärpää, 45 astetta1 / 8 "1 / 8-271 / 8 "€18.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 969-8NS urospuolinen kyynärpääpuristus messinkiä 1/2 tuuman putki
€27.56 / yksikkö