DINEX DX4GC1207 juomalasi 12 unssia - 72 kpl pakkaus | AE7RVZ 6ADV1

DINEX DX4GC1207 juomalasi 12 unssia - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7RVZ Malli: DX4GC1207Ristiviite: 6ADV1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€256.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasi
VäriPoista valinta
Halkaisija3.25
MateriaaliSAN muovi
Kokonaiskorkeus4.125
TyyppiKiehkura

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5305
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaiskorkeusHinta
DINEX DX4GC607 juomalasi 6 unssia - 72 kpl pakkaus | AE7RVX 6ADU9 DX4GC6072.6253.25€188.50
DINEX DX4GC907 juomalasi 9 unssia - 72 kpl pakkaus | AE7RVY 6ADV0 DX4GC9073.253.375€222.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX4GC1207 juomalasi 12 unssia - 72 kappaleen pakkaus
€256.44 / yksikkö