Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DINEX DX4GC907 juomalasi 9 unssia - 72 kpl pakkaus | AE7RVY 6ADV0

DINEX DX4GC907 juomalasi 9 unssia - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7RVY Malli: DX4GC907Ristiviite: 6ADV0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasi
VäriPoista valinta
Halkaisija3.25
MateriaaliSAN muovi
Kokonaiskorkeus3.375
TyyppiKiehkura

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9185
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaiskorkeusHinta
DINEX DX4GC607 juomalasi 6 unssia - 72 kpl pakkaus | AE7RVX 6ADU9 DX4GC6072.6253.25€188.50
DINEX DX4GC1207 juomalasi 12 unssia - 72 kpl pakkaus | AE7RVZ 6ADV1 DX4GC12073.254.125€256.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX4GC907 juomalasi 9 unssia - 72 kappaleen pakkaus
€222.74 / yksikkö