Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DINEX DX4GC607 juomalasi 6 unssia - 72 kpl pakkaus | AE7RVX 6ADU9

DINEX DX4GC607 juomalasi 6 unssia - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7RVX Malli: DX4GC607Ristiviite: 6ADU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasi
VäriPoista valinta
Halkaisija2.625
MateriaaliSAN muovi
Kokonaiskorkeus3.25
TyyppiKiehkura

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4335
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaiskorkeusHinta
DINEX DX4GC907 juomalasi 9 unssia - 72 kpl pakkaus | AE7RVY 6ADV0 DX4GC9073.253.375€222.74
DINEX DX4GC1207 juomalasi 12 unssia - 72 kpl pakkaus | AE7RVZ 6ADV1 DX4GC12073.254.125€256.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX4GC607 juomalasi 6 unssia - 72 kappaleen pakkaus
€188.50 / yksikkö