Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20763 supistus kupari Ftg x P 3 x 2 tuumaa | AB3EEN 1RPY4

VIEGA MEGAPRESS 20763 Reducer Copper Ftg x P 3 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EEN Malli: 20763Ristiviite: 1RPY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduktoreiden asentaminen
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppiFTG x Paina
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko3 "x 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20813 Reduktori Ftg x P 2-1/2 x 1-1/2 tuumaa | AB3EEK 1RPY1 20813Reduktoreiden asentaminen2-1/2" x 1-1/2"€156.61
VIEGA LLC 20758 Supistin Ftg x P 2-1/2 x 2 tuumaa | AB3EEL 1RPY2 20758Reduktoreiden asentaminen2-1 / 2 "x 2"€136.36
VIEGA LLC 20818 Supistin Ftg x P 3 x 1-1/2 tuumaa | AB3EEM 1RPY3 20818Reduktoreiden asentaminen3 "x 1-1 / 2"€174.10
VIEGA LLC 20768 Supistin Ftg x P 3 x 2-1/2 tuumaa | AB3EEP 1RPY5 20768Reduktoreiden asentaminen3 "x 2-1 / 2"€174.09
VIEGA LLC 20773 Reduktori Kupari Ftg x P 4 x 2 tuumaa | AB3EEQ 1RPY6 20773Reduktoreiden asentaminen4 "x 2"€196.27
VIEGA LLC 20778 Supistin Ftg x P 4 x 2-1/2 tuumaa | AB3EER 1RPY7 20778Reduktoreiden asentaminen4 "x 2-1 / 2"€213.12
VIEGA LLC 20783 Reduktori Kupari Ftg x P 4 x 3 tuumaa | AB3EET 1RPY8 20783Reduktoreiden asentaminen4 "x 3"€220.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20763 Reducer Copper Ftg x P 3 x 2 tuumaa
€168.53 / yksikkö