Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM1461320 Hex Washer Anchor Screw, 3/8 Inch Dia., 6 Inch Length, Steel, 50PK | CD2HYP 411D67

DEWALT PFM1461320 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa, teräs, 50 PK

Varastossa
Tuote: CD2HYP Malli: PFM1461320Ristiviite: 411D67

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€453.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus6"
Poranterän koko3 / 8 "
Reunan etäisyys1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus4.5 "
Min. Upotus1.5 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)6930
Lopullinen jännitys (paunaa)11,945

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1461320 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa, teräs, 50 PK
€453.78 /pakkaus