PEMKO DHS95HD1 vaihteistettu pianosarana 2-1 / 4 tuuman leveys | AC8WNX 3EHE6

PEMKO DHS95HD1 Piano Sarana 2-1/4 tuuman leveys

Tuote: AC8WNX Malli: DHS95HD1Ristiviite: 3EHE6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€343.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriTumma pronssi
Suorittaa loppuunAnodisoitu kirkas
TarvikkeetEi sisälly
Reiät lehtiä kohti16
Lehtien paksuus0.187 "
Pituus7 '11 "
Kantavuus540 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusPuoli pintaa
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.194
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)244.35
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
PEMKO DHS83HD1 vaihteistettu pianosarana 2-1 / 4 tuuman leveys | AC8WNQ 3EHD9 DHS83HD1Tumma pronssi6 '11 "€285.14
Tarjouspyyntö
PEMKO CHS95HD1 vaihteistettu pianosarana 2-1 / 4 tuuman leveys | AC8WNW 3EHE5 CHS95HD1Luonnollinen7 '11 "€320.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO DHS95HD1 Piano Sarana 2-1/4 tuuman leveys
€343.06 / yksikkö