E JAMES & CO 365HG-3 / 16-10 Kumi neopreeni 3/16 tuuman paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MWH 6VNL3

E JAMES & CO 365HG-3/16-10 kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2MWH Malli: 365HG-3/16-10Ristiviite: 6VNL3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€571.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus10ft.
MateriaaliNeopreeni
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus3 / 16 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.145
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerpidentäminenVetolujuusPaksuusHinta
E JAMES & CO 355HG-3/16-10 Kumi Neopreeni 3/16 tuumaa Paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MVX 6VNK0 355HG-3 / 16-1050A350%1500 PSI3 / 16 "€580.10
E JAMES & CO 355HG-3/8-10 Kumi Neopreeni 3/8 tuumaa Paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MVZ 6VNK3 355HG-3 / 8-1050A350%1500 PSI3 / 8 "€1,232.27
E JAMES & CO 1030HG-3/16-10 Kumi Neopreeni 3/16 tuumaa Paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2ZTP 6ZTV1 1030HG-3 / 16-1030A450%1200 psi3 / 16 "€688.05
E JAMES & CO 1040HG-3/16-10 Kumi Neopreeni 3/16 tuumaa Paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2ZTT 6ZTW0 1040HG-3 / 16-1040A400%1500 PSI3 / 16 "€632.70
E JAMES & CO 1055HG-3 / 16-10 Kumineopreeni 3/16 tuuman paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2ZTW 6ZTW9 1055HG-3 / 16-1060A400%1500 PSI3 / 16 "€571.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 365HG-3/16-10 kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa
€571.96 / yksikkö