Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM1411460 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 5 tuumaa, teräs, 25 PK | CD2HYK 411D50

DEWALT PFM1411460 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 5 tuumaa, teräs, 25 PK

Varastossa
Tuote: CD2HYK Malli: PFM1411460Ristiviite: 411D50

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€121.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus5"
Poranterän koko1 / 2 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3.25 "
Min. Upotus1.75 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)10,290
Lopullinen jännitys (paunaa)14,525

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1411460 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 5 tuumaa, teräs, 25 PK
€121.20 /pakkaus