DEWALT DXL3030-06 Kaksoistikkaat lasikuitu 6 jalkaa 300 paunaa | AG3BNB 32TM03

DEWALT DXL3030-06 Twin Tikkaat Lasikuitu 6 Jalkaa 300 Lb.

Tuote: AG3BNB Malli: DXL3030-06Ristiviite: 32TM03 / 32TM04
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€486.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwin tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys53.5 "
Pohjan leveys25 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3.75 "
PolkeaLiukastumista estävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.249
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)185.93
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909930

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
DEWALT DXL3030-04 Kaksoistikkaat lasikuitu 4 jalkaa 300 paunaa | AG3BMZ 32TM01 DXL3030-0437.5 "21 "4ft.3€372.93
DEWALT DXL3030-08 Kaksoistikkaat lasikuitu 8 jalkaa 300 paunaa | AG3BND 32TM05 DXL3030-0869.5 "28 "8ft.7€622.82
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3030-10 Kaksoistikkaat lasikuitu 10 jalkaa 300 paunaa | AG3BNE 32TM06 DXL3030-1085 "30 "10ft.9€848.56
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3030-12 kaksoistikkaat lasikuitu 12 jalkaa 300 paunaa | AG3BNF 32TM07 DXL3030-12100.5 "32 "12ft.11€1,022.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXL3030-06 Twin Tikkaat Lasikuitu 6 Jalkaa 300 Lb.
€486.62 / yksikkö