DEWALT DXL3030-10 Kaksoistikkaat lasikuitu 10 jalkaa 300 paunaa | AG3BNE 32TM06

DEWALT DXL3030-10 Twin Tikkaat Lasikuitu 10 Jalkaa 300 Lb.

Tuote: AG3BNE Malli: DXL3030-10Ristiviite: 32TM06
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€848.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwin tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys85 "
Pohjan leveys30 "
Tikkaiden korkeus10ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä9
Vaiheen syvyys3.75 "
PolkeaLiukastumista estävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)307.85
Laivan leveys (cm)79.76
HS-koodi3926909930

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
DEWALT DXL3030-04 Kaksoistikkaat lasikuitu 4 jalkaa 300 paunaa | AG3BMZ 32TM01 DXL3030-0437.5 "21 "4ft.3€372.93
DEWALT DXL3030-06 Kaksoistikkaat lasikuitu 6 jalkaa 300 paunaa | AG3BNB 32TM03 DXL3030-0653.5 "25 "6ft.5€486.62
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3030-08 Kaksoistikkaat lasikuitu 8 jalkaa 300 paunaa | AG3BND 32TM05 DXL3030-0869.5 "28 "8ft.7€622.82
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3030-12 kaksoistikkaat lasikuitu 12 jalkaa 300 paunaa | AG3BNF 32TM07 DXL3030-12100.5 "32 "12ft.11€1,022.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXL3030-10 Twin Tikkaat Lasikuitu 10 Jalkaa 300 Lb.
€848.56 / yksikkö