Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2811S-pistoke, 30A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AD6ZUK 4CV68

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811S-pistoke, 30A, 3-vaiheinen, 120/208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AD6ZUK Malli: HBL2811SRistiviite: 4CV68
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
€129.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojattu pistoke
Ampeeria30
antimikrobisetEi
VäriMusta, valkoinen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.350 "-1.150"
Johdon koko0.35 - 1.15 "
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus4.21 "
HP3
IP-luokitus20
Pituus2.33 "
MateriaaliNylon
Maks. HP3
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoL21-30P
NEMA-luokitusL21-30P
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe3 Vaihe WYE
TyyppiSuojattu
Jännite120/208 VAC Y
Jännitearvot120 / 208 VAC
Teho6240 W
Leveys2.33 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. HPAmpeeriaKaapelialueNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311S urospistoke, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZGP 4CT64 HBL2311S1200.360-0.930 "L5-20PL5-20P23-johdinYksivaihe€50.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321S urospistoke, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZGY 4CT72 HBL2321S2200.325-0.930 "L6-20PL6-20P23-johdinYksivaihe€49.40
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2411S urospistoke, 20A, 125 / 250V 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AD6ZHG 4CT88 HBL2411S2200.350-1.150 "L14-20PL14-20P34-johdinYksivaihe€81.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421S urospistoke, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AD6ZHP 4CT96 HBL2421S3200.350-1.150 "L15-20PL15-20P34-johdinKolme vaihetta€85.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431S urospistoke, 20A, 3-Phas Delta, 480VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AD6ZRA 4CV05 HBL2431S5200.350-1.150 "L16-20PL16-20P34-johdinKolme vaihetta€81.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511S urospistoke, 20A, 3-vaiheinen, Wye 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AD6ZRH 4CV13 HBL2511S2200.350-1.150 "L21-20PL21-20P45-johdin3 Vaihe WYE€103.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611S urospistoke, 30A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZRN 4CV20 HBL2611S2300.360-0.930 "L5-30PL5-30P23-johdinYksivaihe€83.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811S-pistoke, 30A, 3-vaiheinen, 120/208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus
€129.01 / yksikkö