DEWALT DWST24075 Lokerolaatikko 15 Lokerot | AA6DKD 13U673

DEWALT DWST24075 lokerolaatikko 15 lokeroa

Varastossa
Tuote: AA6DKD Malli: DWST24075Ristiviite: 13U673

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
VäriMusta / keltainen
Salvan tyyppiLeveä etuosa
MateriaaliIskunkestävä muovi
Osastojen lukumäärä15
Irrotettavien jakajien lukumäärä10
Kokonaissyvyys12.75 "
Kokonaiskorkeus9.875 "
kokonaisleveys9.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWST24075 lokerolaatikko 15 lokeroa
€100.70 / yksikkö