Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9847-005 Korkki 1/2 tuuman luistiholkki 848 Psi, 73f | AE9WDL 6MX04

GEORG FISCHER 9847-005 Korkki 1/2 tuuman liukuportti 848 Psi 73f: ssä

Varastossa
Tuote: AE9WDL Malli: 9847-005Ristiviite: 6MX04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Max. Paine848 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9847-025 Korkki Cpvc 80 2-1 / 2 Tuumaa 425 Psi At 73f | AB3UZK 1VGT2 9847-025Pistorasia425 psi @ 73 astetta F210-astetta F2.5 "€71.03
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9847-030 Korkki 80 3 tuuman luistiholkki 375 Psi, 73f | AB3UZM 1VGT4 9847-030Pistorasia375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€76.45
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9847-040 Korkki 80 4 tuuman liukuportti 324 Psi, 73f | AB3UZP 1VGT6 9847-040Pistorasia324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€77.46
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9847-010 Korkki 80 1 tuuman luistiliitin 630 Psi, 73f | AC2ZZR 2PLU8 9847-010Pistorasia630 psi @ 73 astetta F210-astetta F1"€19.41
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9848-003 Cap Cpvc 80 3/8 Inch Fnpt 424 Psi at 73f | AC2ZZT 2PLU9 9848-003FNPT424 psi @ 73 astetta F210-astetta F3 / 8 "€10.38
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9848-005 Korkki Cpvc 80 1/2 tuuman Fnpt 424 Psi At 73f | AC2ZZU 2PLV1 9848-005FNPT424 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 / 2 "€9.65
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9848-007 Korkki Cpvc 80 3/4 tuuman Fnpt 344 Psi At 73f | AC2ZZV 2PLV2 9848-007FNPT344 psi @ 73 astetta F210-astetta F3 / 4 "€13.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9847-005 Korkki 1/2 tuuman liukuportti 848 Psi 73f: ssä
€8.31 / yksikkö