Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWS5029 Telasahan vaihtoreuna 197 tuuman pituus | AC9CZE 3FRE4

DEWALT DWS5029 Telasahan vaihtoreuna, pituus 197 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CZE Malli: DWS5029Ristiviite: 3FRE4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelasahan vaihtoreuna
Korkeus1 / 10 "
Pituus197 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaSI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWS5029 Telasahan vaihtoreuna, pituus 197 tuumaa
€29.19 / yksikkö