Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 207-sarjan pystysuora pito Clamps


Suodattaa
TyyliMalliClamp Käden pituusKorkeus alle Clamp VarsiPitokykyVaihda Lock PlusmateriaaliAsennusalustaClamp Arm tyyliKahvaHinta (ei alv)
A
207-UL
1.5 "1.25 "375 paunaa.EiTeräsFlangeAvaa U-baariPystysuora€ 61.68
B
207-UB-L
1.5 "1.25 "375 paunaa.EiTeräsSuoraanAvaa U-baariPystysuora€ 68.75
C
207-UF
1.86 "2.68 "375 paunaa.EiTeräsDualU-baariPystysuora€ 176.20
D
207-UB
2.14 "1.55 "375 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baariPystysuora€ 68.52
E
207-TU
2.14 "1.25 "375 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baariT-kahva€ 74.92
F
207-UR
2.14 "1.25 "375 paunaa.KylläTeräsFlangeU-baariPystysuora€ 88.50
G
207-U
2.14 "1.25 "375 paunaa.EiTeräsFlangeU-baariPystysuora€ 43.97
H
207-SB
2.22 "1.56 "500 paunaa.EiTeräsSuoraanKiinteä baariPystysuora€ 68.52
I
207-USS
2.85 "1.25 "450 paunaa.EiRuostumaton teräsFlangeU-baariPystysuora€ 94.58
J
207-SF
3.2 "2.69 "500 paunaa.EiTeräsDualKiinteä baariPystysuora€ 173.47
K
207-LBR
3.5 "1.55 "500 paunaa.KylläTeräsSuoraanPitkä kiinteä baariPystysuora€ 146.92
L
207-LR
3.48 "1.26 "500 paunaa.KylläTeräsFlangePitkä kiinteä baariPystysuora€ 107.95
M
207 LB
3.48 "1.56 "500 paunaa.EiTeräsSuoraanPitkä kiinteä baariPystysuora€ 51.22
N
207-S
3.79 "1.26 "500 paunaa.EiTeräsFlangeKiinteä baariPystysuora€ 46.35
O
207-ULB
3.84 "1.55 "375 paunaa.EiTeräsSuoraanPitkä U-baariPystysuora€ 69.61
P
207-TUL
3.84 "1.25 "375 paunaa.EiTeräsSuoraanPitkä U-baariT-kahva€ 75.54
G
207-UL
3.85 "1.25 "375 paunaa.EiTeräsFlangePitkä U-baariPystysuora€ 47.94

207-sarjan pystysuora pito Clamps

Destaco 207-sarjan pystysuora pito clamps on suunniteltu tarjoamaan kiinteä vaihtoehto irrotettavalle C clamps tai kevät clamps kun kiinnität materiaaleja työtasolle. Theseclamps kiinnittää työpintoihin ja pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun clamp on kihloissa. Vipukahva kytkee ja vapauttaa clamppää, joka pitää työkappaleen työpöydällä. Theseclamps suuntaa kahva pystysuoraan 90 asteen avautumiskulmaa varten. Niihin kuuluu erilaisia ​​BLK-malleja clamps mustalla ja heijastamattomalla viimeistelyllä ja erilaisella matalaprofiilisella T-kahvalla clamps (mallit mukaan lukien - "T") käytetään erilaisiin varsi- ja asennussovelluksiin. Destaco 207-sarjan pystysuoran pitokytkin clamps sisältää tarkasti koneistetut komponentit, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja. Theseclamps mahdollistaa käyttäjän ryhtyä toimiin ilman, että hän on huolissaan puukappaleen toistuvasta liikkeestä. Ainutlaatuinen sarana ja ainutlaatuinen vipujärjestelmä takaavat maximum toiminto ja erinomainen suorituskyky. Niissä on suuri käyttövoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eri paksuisten materiaalien kanssanesses. Niissä on kiinteä muotoilu turvaamaan ja loosfi työkappaleita siirtämättä clamp itse. Destaco vaihda clamps on varustettu lujalla, taotetulla seosteräksellä clampkäsivarsi lisää voimaa ja käsittelyä a maximum-kuorma 375 lb. Tietyissä malleissa on integroitu Toggle Lock Plus -turvaominaisuus, joka varmistaa, että ylikeskilukitus säilyy ja clamp pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan.

käytät

Destaco 207-sarjan pystysuora pito clamps käytetään kiinnitystarkistuksessa, kutensembly / testaus, kevyt koneistus ja puuntyöstö erosissapace, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuus sekä kulutustavarateollisuus.

Ominaisuudet

  • Destaco 207-sarjan pystysuora pito clamps on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Theseclamps on erittäin luja, taottu seosteräs clampkäsivarsi lisää voimaa ja käsittelyä a maximum kuorma 375 lb.
  • Niissä on ergonominen kahva, joka tarjoaa käyttömukavuuden.
  • Joissakin malleissa on Destaco Toggle Lock-ominaisuus tarjoaa lisäturvaa (etsi -R-päätteisiä malleja).
  • 207-sarja, Destaco pystysuunnassa pidä alhaalla clamps accept M8- tai 5/16-karan lisävarusteet.
  • Tietyissä malleissa on pidempi kahva (yli 1 tuuma pidempi kuin vakiokoko), mikä helpottaa niiden käyttöä.
  • Malleissa, jotka päättyvät kirjaimeen "-L", on avoin U-tanko käsivarren jatkeen kiinnitystä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 207305: Tämä flanged grip sopii kaikille Destaco 207-sarja (esimcept T-kahva) clamps. Theseclamps tarjoavat lisäturvaa ja suojaa. Tilaa erikseen.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 207-sarjan pystysuora pito clamps on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 hyväksytty tuottamaan korkealaatuista clamppalvelut.

Asennus

  • These Destaco 207-sarjan pystysuora pito clamps on suora tai flanged pohja kierteitetyillä kiinnitysrei'illä, jotka helpottavat yksikön asentamista pintoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka säädät kytkintä clamp?

jälkeen clampvoimaa voidaan säätää looskaramutterin kiristäminen / kiristäminen (toimitetaan laitteen mukana suojaamaan hankauksen, vääntymisen tai taipumisen aiheuttamilta vaurioilta).

Ovatko these käsikirja clampon saatavana pnessäumatic-versio?

Kyllä Destaco tarjoukset 807 Series PNEumatic-kytkin clamps, joissa on anturivalmius pyöreitä tai T-uratyyppisiä antureita varten ja sisäänrakennettu virtausrajoitus elimilleinaulkoisten virtaussäätimien tarve. Ne toimivat pneinäumatic-versio Destaco 207-sarjan käsikirja clamps.

Kuinka paljon painetta on kytkin clamp kykenevä?

Destaco pidä kytkin c painettunalamps sovelletaan alaspäin clamplisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Voit nähdä clampitse pakkaukseen kohdistuvaa voimaa, mikä on specmitattuna Newtonissa. Käytä tietoja kytkimen c koollalamp määrittääksesi paineen, joka työkalun on kohdistettava puupalaan. Mitä suurempi puu, sitä suurempi paine vaaditaan. Joten ehdotamme, onko aclamp ei ole vahva tai suuri käyttääkseen tarpeeksi painetta, on välttämätöntä käyttää erilaisia ​​​​työkaluja. Tämä gives paineen nousu.

Mitä pitotoiminto tarkoittaa?

Destaco pitotoiminto clamps kohdistaa voimaa alaspäin. Se on kohtisuorassa pintaan kiinnittäviin työkaluihin nähden. Niitä on pysty- ja vaakasuuntaisina.

Miten Destaco manuaali clamps työskentelee kiinnityssovellusten kanssa ja hyödyttää niitä?

Destaco pystysuunnassa pidä alhaalla clamps kiinnitä osa kiinni telineeseen turvallisesti ja ergonomisesti. TheseclampNe toimivat nopeasti parantaakseen tuottavuutta ja kiertoaikoja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?