Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWS5022 Telaketju Dc351kl 59 tuumaa | AC9EHM 3FYW2

DEWALT DWS5022 Telasahatela Dc351kl 59 tuumalle

Varastossa
Tuote: AC9EHM Malli: DWS5022Ristiviite: 3FYW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata Saw Track
Korkeus1 / 2 "
Pituus59 "
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)158.75
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaSI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DEWALT DWS5023 Telasahakisko Dc351kl 102 tuumalle | AC9EHN 3FYW3 DWS5023102 "€299.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWS5022 Telasahatela Dc351kl 59 tuumalle
€122.31 / yksikkö