DEWALT DWHT42170 I-Beam Level Alumiini 78 tuumaa | AH3CEB 31CN10

DEWALT DWHT42170 I-Beam Level Alumiini 78 tuumaa

Tuote: AH3CEB Malli: DWHT42170Ristiviite: 31CN10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€140.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
tarkkuus0.0005 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus78 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Urien lukumäärä0
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä8
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliErittäin vaikuttava akryyli
Injektiopullon tyyppiTukkia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)201.93
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen
    • Eniten luettu: Kyllä
    • 30 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Valaistu pullo: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DEWALT DWHT42151 I-Beam Level Alumiini 24 tuumaa | AH3CDX 31CN05 DWHT4215124 "€47.71
DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Alumiini 24 tuumaa Keltainen | AH3CDY 31CN06 DWHT4216324 "€67.31
DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Alumiini 48 tuumaa | AH3CDZ 31CN07 DWHT4216648 "€55.13
DEWALT DWHT42169 I-Beam Level Alumiini 72 tuumaa Keltainen | AH3CEA 31CN09 DWHT4216972 "€115.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT42170 I-Beam Level Alumiini 78 tuumaa
€140.12 / yksikkö