DEWALT DWHT42169 I-Beam Level Alumiini 72 tuumaa Keltainen | AH3CEA 31CN09

DEWALT DWHT42169 I-Beam Level alumiini 72 tuumaa keltainen

Tuote: AH3CEA Malli: DWHT42169Ristiviite: 31CN09
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€115.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
tarkkuus0.0005 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus72 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
Urien lukumäärä0
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliErittäin vaikuttava akryyli
Injektiopullon tyyppiTukkia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Eniten luettu: Kyllä
    • 30 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Valaistu pullo: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DEWALT DWHT42151 I-Beam Level Alumiini 24 tuumaa | AH3CDX 31CN05 DWHT4215124 "€47.71
DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Alumiini 24 tuumaa Keltainen | AH3CDY 31CN06 DWHT4216324 "€67.31
DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Alumiini 48 tuumaa | AH3CDZ 31CN07 DWHT4216648 "€73.97
DEWALT DWHT42170 I-Beam Level Alumiini 78 tuumaa | AH3CEB 31CN10 DWHT4217078 "€138.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT42169 I-Beam Level alumiini 72 tuumaa keltainen
€115.38 / yksikkö