Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Alumiini 48 tuumaa | AH3CDZ 31CN07

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Alumiini 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3CDZ Malli: DWHT42166Ristiviite: 31CN07

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
tarkkuus0.0005 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus48 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
Urien lukumäärä0
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliErittäin vaikuttava akryyli
Injektiopullon tyyppiTukkia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Eniten luettu: Kyllä
    • 30 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Valaistu pullo: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DEWALT DWHT42151 I-Beam Level Alumiini 24 tuumaa | AH3CDX 31CN05 DWHT4215124 "€47.71
DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Alumiini 24 tuumaa Keltainen | AH3CDY 31CN06 DWHT4216324 "€67.31
DEWALT DWHT42169 I-Beam Level Alumiini 72 tuumaa Keltainen | AH3CEA 31CN09 DWHT4216972 "€115.38
Tarjouspyyntö
DEWALT DWHT42170 I-Beam Level Alumiini 78 tuumaa | AH3CEB 31CN10 DWHT4217078 "€138.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Alumiini 48 tuumaa
€73.97 / yksikkö