Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHT16148 Side Strike Taltasarja 3 kpl | AJ2DTH 48Z982

DEWALT DWHT16148 Side Strike Talttasarja 3 osaa

Varastossa
Tuote: AJ2DTH Malli: DWHT16148Ristiviite: 48Z982

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSide Strike -taltta
Pituus10.75 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Palojen lukumäärä3
Koot sisältyvät1/2, 3/4, 1"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9765
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa: 1-osainen muotoilu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT16148 Side Strike Talttasarja 3 osaa
€92.18 / yksikkö