Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO -HANNAT 116.606.AB.1 Hanatunnistin 1/2 tuumaa Uros Npsm 0.5 Gpm | AE6RHM 5UTP4

CHICAGO FAUCETS 116.606.AB.1 hana-anturi 1/2 tuuman uros Npsm 0.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AE6RHM Malli: 116.606.AB.1Ristiviite: 5UTP4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€715.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMetalli
Yhteys1/2 "urospuolinen NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
VirtalähdeAkku
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue3 "- 13"
Nokan pituus5.375 "
Venttiilin tyyppimittaus
Jännite6V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokan pituusRungon materiaaliYhteysHanan käyttöVirtausnopeusKahvan tyyppiAsennustyyppiReikien lukumääräHinta
CHICAGO-HANAT 3600-E2805AB Messinkinen kylpyhuonehana, työntökahvan tyyppi, kahvojen lukumäärä 1 | CD2YUU 52CE54 3600-E2805AB6.625 "Messinki3/8 "pakkausmittaus0.50 GPMmittauspinta3€751.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.606.AB.1 hana-anturi 1/2 tuuman uros Npsm 0.5 Gpm
€715.14 / yksikkö