Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWAFV8900 Diamond Saw Blade, 9 Inch Blade Dia, 7/8 Inch Arbor Size, Dry Better | CP3PQJ 492R18

DEWALT DWAFV8900 timanttisahanterä, 9 tuuman terän halkaisija, 7/8 tuuman karan koko, kuivaa paremmin

Varastossa
Tuote: CP3PQJ Malli: DWAFV8900Ristiviite: 492R18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuArbor HoleTerä Dia.Levyn paksuusEnsisijainen sovellusVanteen tyyppiLeikkaus syvyysLeikkaustapaHinta
DEWALT DW4764 timanttisahanterän märkä jatkuva vanteen halkaisija 10 tuumaa | AA9WCH 1GED6 DW476454005 / 8 "10 "0.06 "-Jatkuva3.75 "Märkä€122.00
DEWALT DW4772 Pyörän hionta 4 tuumaa | AD7DYT 4DV80 DW4772--------€99.76
DEWALT DW4700 timanttisahanterän kuiva jatkuva vanteen halkaisija 4 tuumaa | AD8MEF 4KZ41 DW4700137005/8", 20 mm4"0.06 "-Jatkuva1"Kuivaa€42.24
DEWALT DW4712 timanttisahanterä segmentoitu 7 tuumaa | AD8MEP 4KZ53 DW471287005 / 8 "7"0.09 "-segmentoitu2.25 "Kuivaa€23.53
DEWALT DW8500 timanttisahanterä 14 tuuman halkaisija 4300 rpm | AF2GUB 6TMT8 DW850043001"14 "0.11 "-segmentoitu5"Kuivaa€374.31
DEWALT DW4740 timanttisahanterä muuraus 4-1/2 tuuman halkaisija | AH9LZR 40K113 DW474013,3005/8 ", 7/8"4.5 "0.25 "Muuraussegmentoitu1.25 "Kuivaa€55.15
DEWALT DW4760 7 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, käyttömuuraus | CD2HEW 4DV75 DW476087005 / 8 "7"0.06 "Muuraussegmentoitu2.25 "Märkä€71.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWAFV8900 timanttisahanterä, 9 tuuman terän halkaisija, 7/8 tuuman karan koko, kuivaa paremmin
€84.89 / yksikkö