Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4764 timanttisahanterän märkä jatkuva vanteen halkaisija 10 tuumaa | AA9WCH 1GED6

DEWALT DW4764 timanttisahanterän märkä jatkuva vanne, halkaisija 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9WCH Malli: DW4764Ristiviite: 1GED6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.10 "
Leikkaus syvyys3.75 "
LeikkaustapaMärkä
Timantin koputusEi
LuokkaParhaat
Maks. Kierrosluku5400
Levyn paksuus0.06 "
Vanteen tyyppiJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8202390010
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuArbor HoleTerä Dia.Levyn paksuusEnsisijainen sovellusVanteen tyyppiLeikkaus syvyysLeikkaustapaHinta
DEWALT DW4772 Pyörän hionta 4 tuumaa | AD7DYT 4DV80 DW4772--------€99.76
DEWALT DW4700 timanttisahanterän kuiva jatkuva vanteen halkaisija 4 tuumaa | AD8MEF 4KZ41 DW4700137005/8", 20 mm4"0.06 "-Jatkuva1"Kuivaa€42.24
DEWALT DW4712 timanttisahanterä segmentoitu 7 tuumaa | AD8MEP 4KZ53 DW471287005 / 8 "7"0.09 "-segmentoitu2.25 "Kuivaa€23.53
DEWALT DW8500 timanttisahanterä 14 tuuman halkaisija 4300 rpm | AF2GUB 6TMT8 DW850043001"14 "0.11 "-segmentoitu5"Kuivaa€374.31
DEWALT DW4740 timanttisahanterä muuraus 4-1/2 tuuman halkaisija | AH9LZR 40K113 DW474013,3005/8 ", 7/8"4.5 "0.25 "Muuraussegmentoitu1.25 "Kuivaa€55.15
DEWALT DW4760 7 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, käyttömuuraus | CD2HEW 4DV75 DW476087005 / 8 "7"0.06 "Muuraussegmentoitu2.25 "Märkä€71.05
DEWALT DW4739 6 tuuman kuiva timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, käyttömuuraus | CD2HGT 40K111 DW473912,2005/8 ", 7/8"6"0.25 "Muuraussegmentoitu2"Kuivaa€79.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4764 timanttisahanterän märkä jatkuva vanne, halkaisija 10 tuumaa
€122.00 / yksikkö