Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA1784IR iskunkestävä porakruunu | AC6LGV 34D731

DEWALT DWA1784IR Iskuvalmis poranterä

Varastossa
Tuote: AC6LGV Malli: DWA1784IRRistiviite: 34D731

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuvoimainen porakruunu
Terän pituus3.5 "
MalliKaksi huiluspiraalia
Suorittaa loppuunTitaani
MateriaaliTitaani
Max. Nopeus2850 rpm
Huilun lukumäärä2
Reikäkokojen lukumäärä6
Palojen lukumäärä1
Pistekulma135 Tutkinnot
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiHex
Koko3.5 "
kokovalikoima3/16 "- 1/2"
Koot sisältyvät3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ja 1/2 tuumaa.
Vaiheen paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokokokovalikoimaKoot sisältyvätHinta
DEWALT DWA1786IR iskunkestävä porakruunu | AC6LGW 34D732 DWA1786IR3.4 "3.875 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€128.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA1784IR Iskuvalmis poranterä
€66.16 / yksikkö