Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA1786IR iskunkestävä porakruunu | AC6LGW 34D732

DEWALT DWA1786IR Iskuvalmis poranterä

Varastossa
Tuote: AC6LGW Malli: DWA1786IRRistiviite: 34D732

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuvoimainen porakruunu
Terän pituus3.4 "
MalliKaksi huiluspiraalia
Suorittaa loppuunTitaani
MateriaaliTitaani
Max. Nopeus2850 rpm
Huilun lukumäärä2
Reikäkokojen lukumäärä12
Palojen lukumäärä1
Pistekulma135 Tutkinnot
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiHex
Koko3.875 "
kokovalikoima3/16 "- 7/8"
Koot sisältyvät3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
Vaiheen paksuus5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokokokovalikoimaKoot sisältyvätHinta
DEWALT DWA1784IR iskunkestävä porakruunu | AC6LGV 34D731 DWA1784IR3.5 "3.5 "3/16 "- 1/2"3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ja 1/2 tuumaa.€66.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA1786IR Iskuvalmis poranterä
€128.94 / yksikkö