DEWALT DW616PK 1-3/4 hv -reitinsarja | AC8LNH 3CA68

DEWALT DW616PK 1-3/4 Hp reititinsarja

Varastossa
Tuote: AC8LNH Malli: DW616PKRistiviite: 3CA68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen pakkaus
Ampeeria11
Pohjan koko6
HP1.75
Ei kuormitusta RPM24,500
VaihtaaVaihda
Työkalun pituus8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1925
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8467290055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPEi kuormitusta RPMHinta
DEWALT DW616K 1-3 / 4 Hp -reititin | AC8LNG 3CA67 DW616K---€244.65
DEWALT DW618K 2-1 / 4 Hp -reitittinsarja | AC8LNJ 3CA69 DW618K122.25 "8,000 ja 24,000€289.60
DEWALT DW618B3 2-1 / 4 Hp -reititin | AD7DYH 4DV45 DW618B3122.258,000 ja 24,000€490.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW616PK 1-3/4 Hp reititinsarja
€337.35 / yksikkö