DEWALT DW616K 1-3 / 4 Hp -reititin | AC8LNG 3CA67

DEWALT DW616K 1-3/4 Hp reititinsarja

Varastossa
Tuote: AC8LNG Malli: DW616KRistiviite: 3CA67

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen pakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1525
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8467290055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPEi kuormitusta RPMHinta
DEWALT DW616PK 1-3/4 hv -reitinsarja | AC8LNH 3CA68 DW616PK111.7524,500€337.35
DEWALT DW618K 2-1 / 4 Hp -reitittinsarja | AC8LNJ 3CA69 DW618K122.25 "8,000 ja 24,000€289.60
DEWALT DW618B3 2-1 / 4 Hp -reititin | AD7DYH 4DV45 DW618B3122.258,000 ja 24,000€490.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW616K 1-3/4 Hp reititinsarja
€249.89 / yksikkö